大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ MBテクスWリード(ラッパ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
59262765
品番
3.5X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,196
販売価格(税別)
¥
11,996
バスケットに入れる
サイズ
(呼び径×長さ)3.5×32
適合板厚(mm)
2.3
ねじの種類
3.5ミリ P=1.3 二条 全ねじ
頭部寸法(mm)
外径:8.8、高さ:5.9、十字穴:#2
ねじ寸法(mm)
ねじ外径:3.7、全長:32、ねじ長さ:22.6
切刃(mm)
外径:2.9、長さ:3.5
最大締結厚(mm)
24.5