3.5X32 3カ-ユニ MBテクスWリード(フレキ 大阪魂 59262790 3.5X32 3カ-ユニ MBテクスWリード(フレキ 大阪魂 59262790

3カ-ユニ MBテクスWリード(フレキ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 59262790 品番 3.5X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,196
販売価格(税別)
11,996
サイズ(呼び径×長さ)3.5×32 適合板厚(mm)2.3 ねじの種類3.5ミリ P=1.3 二条 全ねじ 頭部寸法(mm)外径:7.0、高さ:4.2、十字穴:#2 ねじ寸法(mm)ねじ外径:3.7、全長:32、ねじ長さ:24.3 切刃(mm)外径:2.9、長さ:3.5 最大締結厚(mm)24.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする