6X40 GB ピアスPAN 大阪魂 59263061 6X40 GB ピアスPAN 大阪魂 59263061

GB ピアスPAN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 59263061 品番 6X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,987
販売価格(税別)
16,352
サイズ6×40 十字穴番号#3 働き長さ(mm)最小2.3、最大28 板厚(mm)穿孔板厚:4.5 寸法d(Φmm)6 寸法h(mm)3.9 最小素地厚(mm)2.3 寸法dk(Φmm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする