4X16 GB ピアス(トラス 大阪魂 59263359 4X16 GB ピアス(トラス 大阪魂 59263359

GB ピアス(トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(600個) 注文コード 59263359 品番 4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,844
販売価格(税別)
8,949
材質 長さ(mm)16 十字穴番号#2 適合板厚(mm)1.2〜3.6 ねじの種類全ねじ 頭部形状トラス ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする