大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
BK SUSXM7 ピアスPAN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(400個)
注文コード
59265748
品番
4X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,015
販売価格(税別)
¥
10,014
バスケットに入れる
サイズ
4×30
十字穴番号
#2
働き長さ(mm)
最小1.6、最大21
板厚(mm)
穿孔板厚:3.2
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
2.9
最小素地厚(mm)
1.6
寸法dk(Φmm)
8.2