大阪魂
SG SUS410 MBテクスシールHEX(AZW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(300個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(300個)
1袋(400個)
サイズ
(呼び径×長さ)6×35
(呼び径×長さ)5×19
(呼び径×長さ)5×25
(呼び径×長さ)5×35
(呼び径×長さ)5×45
(呼び径×長さ)6×19
(呼び径×長さ)6×25
(呼び径×長さ)6×35
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
59265949
品番
6X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,283
販売価格(税別)
¥
25,712
バスケットに入れる
サイズ
(呼び径×長さ)6×35
適合板厚(mm)
6
ねじの種類
6ミリ 並目 P1.8 全ねじ
頭部寸法(mm)
外径:15.9、高さ:8.5、二面幅:9.6
ねじ寸法(mm)
ねじ外径:5.9、首下長さ:33.3、ねじ長さ:24.3
切刃(mm)
外径:5.0、長さ:9.0
最大締結厚(mm)
18