極細ビス(スチール) 12号

極細ビス(スチール) 12号 - ダンドリビス極細ビス(スチール) 12号 - ダンドリビス極細ビス(スチール) 12号 - ダンドリビス

呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。

用途
材料の取付に。
枠組みに。
6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。
フロアーや羽目板の取り付けに。
トラスコ品番
423-5516
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
全長(mm)
37
寸法d(mm)
2.6
頭部径dk(mm)
4.2
ねじ部長さ(mm)
20
内容量
1箱(648本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05842869V-GSC037-SX
¥4,260
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする