4X13 GB SUS410 ピアスHEX 大阪魂 59266125 4X13 GB SUS410 ピアスHEX 大阪魂 59266125

GB SUS410 ピアスHEX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 59266125 品番 4X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,734
販売価格(税別)
27,940
サイズ4×13 働き長さ(mm)5 寸法B(mm)7 板厚(mm)削孔板厚:1.2〜3.2 寸法d(Φmm)4.2 寸法h(mm)3 寸法c(mm)0.7 寸法Dk(Φmm)9 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする