4X25 スズメッキ SUS410 ピアスHEX 大阪魂 59266195 4X25 スズメッキ SUS410 ピアスHEX 大阪魂 59266195

スズメッキ SUS410 ピアスHEX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 59266195 品番 4X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,831
販売価格(税別)
23,483
サイズ4×25 働き長さ(mm)16 寸法B(mm)7 板厚(mm)削孔板厚:1.2〜3.2 寸法d(Φmm)4.2 寸法h(mm)3 寸法c(mm)0.7 寸法Dk(Φmm)9 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする