大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 ドリルスクリューFLAT-RS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59268627
品番
4X28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,606
販売価格(税別)
¥
14,187
バスケットに入れる
十字穴番号
2
寸法L(mm)
28
呼び径
4×28
適合板厚(mm)
2.3〜3.2
寸法b(mm)
17
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
寸法Ln(mm)
8.5
寸法Lg2(mm)
15