大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 ドリルスクリューFLAT-RS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
59268706
品番
5X70X58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,217
販売価格(税別)
¥
13,834
バスケットに入れる
十字穴番号
2
寸法L(mm)
70
呼び径
5×70
適合板厚(mm)
2.3〜4.5
寸法l(mm)
58
寸法b(mm)
50
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(mm)
10
寸法Ln(mm)
10
寸法Lg2(mm)
55(Lg1:12)