大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 シンワッシャーFCW-RS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法L(mm)
70
注文コード
59268749
品番
5X70X58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,655
販売価格(税別)
¥
12,414
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
十字穴番号
2
寸法L(mm)
70
呼び径
5×70
適合板厚(mm)
2.3〜4.5
寸法l(mm)
58
寸法b(mm)
50
寸法k(mm)
2.2
寸法dk(mm)
12
寸法Ln(mm)
10
寸法Lg2(mm)
55(Lg1:12.5)