大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 シールスクリューSH-SWS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
59268776
品番
5X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,640
販売価格(税別)
¥
13,309
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法L(mm)
45
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
寸法S(mm)
8
寸法b(mm)
38.5
寸法k(mm)
4.9
寸法dk(mm)
10.7
寸法Ln(mm)
6.5
ねじの呼びd
5
寸法Lg2(mm)
30.5
座金寸法(mm)
dw:14、kw:2