4X25 SUS410 ドリルスクリューALP-S 大阪魂 59268846 4X25 SUS410 ドリルスクリューALP-S 大阪魂 59268846

SUS410 ドリルスクリューALP-S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59268846 品番 4X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,462
販売価格(税別)
14,056
長さ(mm)25 十字穴番号2 寸法L(mm)25 適合板厚(mm)0.9〜1.6 寸法b(mm)20 寸法k(mm)2.9 寸法dk(mm)8.2 寸法Ln(mm)4.5 ねじの呼びd4 寸法Lg2(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする