大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 ドリルスクリューALP-S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59268855
品番
4X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,160
販売価格(税別)
¥
16,509
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
寸法L(mm)
30
適合板厚(mm)
0.9〜1.6
寸法b(mm)
25
寸法k(mm)
2.9
寸法dk(mm)
8.2
寸法Ln(mm)
4.5
ねじの呼びd
4
寸法Lg2(mm)
23