大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
エフG MBスコッツテクス AZW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
59268968
品番
5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,116
販売価格(税別)
¥
16,469
バスケットに入れる
MBシーリングテクス スコッツ
AZタイプ
鋼製 三価ユニクロ
頭部キャップ:ステンレスSUS304製
座金部:ステンレス304製
パッキン部:EPDM製
適合板厚(mm)
4.5
ねじの種類
5ミリ 全ねじ 並目 P=1.6(16山)
頭部寸法(mm)
外径:12.6、高さ:7.5、二面幅:8.0
ねじ寸法(mm)
ねじ外径:4.8、首下長さ:23.2、ねじ長さ:16.2
切刃(mm)
外径:4.0、長さ:7.0
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5×25
最大締結厚(mm)
11