5X35 エフG MBスコッツテクス AZW 大阪魂 59268977 5X35 エフG MBスコッツテクス AZW 大阪魂 59268977

エフG MBスコッツテクス AZW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 59268977 品番 5X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,479
販売価格(税別)
14,072

MBシーリングテクス スコッツ
AZタイプ
鋼製 三価ユニクロ
頭部キャップ:ステンレスSUS304製
座金部:ステンレス304製
パッキン部:EPDM製

適合板厚(mm)4.5 ねじの種類5ミリ 全ねじ 並目 P=1.6(16山) 頭部寸法(mm)外径:12.6、高さ:7.5、二面幅:8.0 ねじ寸法(mm)ねじ外径:4.8、首下長さ:33.2、ねじ長さ:26.2 切刃(mm)外径:4.0、長さ:7.0 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5×35 最大締結厚(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする