5X19 エフG MBスコッツテクス 大阪魂 59269011 5X19 エフG MBスコッツテクス 大阪魂 59269011

エフG MBスコッツテクス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250個) 注文コード 59269011 品番 5X19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,552
販売価格(税別)
15,956
サイズ呼び径:5×長さ:19 適合板厚(mm)3.2 ねじの種類5ミリ 並目 P=1.6(18山) 全ねじ 頭部寸法(mm)外径:14.5、高さ:8.4、二面幅:8.0 ねじ寸法(mm)ねじ外径:5.0、首下長さ:16.2、ねじ長さ:10.7 切刃(mm)外径:4.2、長さ:5.5 最大締結厚(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする