大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
エフG MBスコッツテクス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
59269020
品番
5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,813
販売価格(税別)
¥
18,012
バスケットに入れる
サイズ
呼び径:5×長さ:25
適合板厚(mm)
5
ねじの種類
5ミリ 並目 P=1.6(18山) 全ねじ
頭部寸法(mm)
外径:14.5、高さ:8.4、二面幅:8.0
ねじ寸法(mm)
ねじ外径:5.0、首下長さ:22.2、ねじ長さ:14.2
切刃(mm)
外径:4.2、長さ:8.0
最大締結厚(mm)
9