4.5X16 3カ-ユニ シ)MBシートテクスシンワッシャセット 大阪魂 59269047 4.5X16 3カ-ユニ シ)MBシートテクスシンワッシャセット 大阪魂 59269047

3カ-ユニ シ)MBシートテクスシンワッシャセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59269047 品番 4.5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,666
販売価格(税別)
19,696
サイズ(呼び径×長さ)4.5×16 適合板厚(mm)1.6 ねじの種類4.5ミリ P=1.4 (18山) 頭部寸法(mm)外径:11.0、高さ:4.3、十字穴:#2 ねじ寸法(mm)ねじ外径:4.6、全長:14.2、ねじ長さ:10.7 切刃(mm)外径:2.9、長さ:3.5 最大締結厚(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする