4X13 ツヤケシクロ 3カーW ピアスPAN 大阪魂 59269081 4X13 ツヤケシクロ 3カーW ピアスPAN 大阪魂 59269081

ツヤケシクロ 3カーW ピアスPAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード59269081 品番4X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,686
販売価格(税別)
6,987
サイズ4×13 十字穴番号#2 働き長さ(mm)最小1.6、最大5 板厚(mm)穿孔板厚:3.2 寸法d(Φmm)4.2 寸法h(mm)2.9 最小素地厚(mm)1.6 寸法dk(Φmm)8.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする