大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ブロンズピアスPAN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
59269090
品番
4X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,038
販売価格(税別)
¥
7,307
バスケットに入れる
サイズ
4×13
十字穴番号
#2
働き長さ(mm)
最小1.6、最大5
板厚(mm)
穿孔板厚:3.2
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
2.9
最小素地厚(mm)
1.6
寸法dk(Φmm)
8.2