4X16 ホワイト ピアス(トラス 大阪魂 59270377 4X16 ホワイト ピアス(トラス 大阪魂 59270377

ホワイト ピアス(トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(600個) 注文コード59270377 品番4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,064
販売価格(税別)
8,240
材質 長さ(mm)16 十字穴番号#2 適合板厚(mm)1.2〜3.6 ねじの種類全ねじ 頭部形状トラス ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする