九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の その他ねじ
Pビットジセイナシ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
寸法L(mm)
45
注文コード
59272206
品番
#2X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,169
販売価格(税別)
¥
1,063
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
#2×45
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
1.08-1.13
寸法a(mm)
6.29-6.35
寸法e(mm)
2.26
寸法b(mm)
7.11-7.18
寸法I(mm)
18°
寸法h(mm)
4.7
寸法c(mm)
0.59-0.64
寸法g(mm)
R4
寸法f(mm)
17
寸法j(mm)
26.5°