大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
ユニクロ Fポイントワッシャー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
59272249
品番
M5ヨウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,012
販売価格(税別)
¥
10,920
バスケットに入れる
寸法H(mm)
2.1
寸法d(mm)
5
呼び
M5用
寸法t(mm)
0.7
寸法D(mm)
14