M6ヨウ ユニクロ Fポイントワッシャー 大阪魂 59272258 M6ヨウ ユニクロ Fポイントワッシャー 大阪魂 59272258

ユニクロ Fポイントワッシャー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 59272258 品番 M6ヨウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,731
販売価格(税別)
11,574
寸法H(mm)2.7 寸法d(mm)6.5 呼びM6用 寸法t(mm)0.8 寸法D(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする