大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
アイボリーポリカスクリューPC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
59273710
品番
5X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,315
販売価格(税別)
¥
13,923
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
寸法L(mm)
22
適合板厚(mm)
1.6〜3.2
寸法S(mm)
11
寸法b(mm)
15
寸法k(mm)
8.5
寸法dk(mm)
15.5
寸法Ln(mm)
6.5
ねじの呼びd
5
寸法Lg2(mm)
10