大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
LグレーポリカスクリューPC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
59273771
品番
5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,304
販売価格(税別)
¥
11,185
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
寸法L(mm)
35
適合板厚(mm)
1.6〜3.2
寸法S(mm)
11
寸法b(mm)
28
寸法k(mm)
8.5
寸法dk(mm)
15.5
寸法Ln(mm)
6.5
ねじの呼びd
5
寸法Lg2(mm)
23