5X35 LブラウンポリカスクリューPC 大阪魂 59273780 5X35 LブラウンポリカスクリューPC 大阪魂 59273780

LブラウンポリカスクリューPC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 59273780 品番 5X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,304
販売価格(税別)
11,185
長さ(mm)35 寸法L(mm)35 適合板厚(mm)1.6〜3.2 寸法S(mm)11 寸法b(mm)28 寸法k(mm)8.5 寸法dk(mm)15.5 寸法Ln(mm)6.5 ねじの呼びd5 寸法Lg2(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする