5X45 アイボリーポリカスクリューPC 大阪魂 59273807 5X45 アイボリーポリカスクリューPC 大阪魂 59273807

アイボリーポリカスクリューPC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 59273807 品番 5X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,974
販売価格(税別)
8,158
長さ(mm)45 寸法L(mm)45 適合板厚(mm)1.6〜3.2 寸法S(mm)11 寸法b(mm)38 寸法k(mm)8.5 寸法dk(mm)15.5 寸法Ln(mm)6.5 ねじの呼びd5 寸法Lg2(mm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする