大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
LグレーポリカスクリューPC(ツイスト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
59273911
品番
6X35X26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,143
販売価格(税別)
¥
16,494
バスケットに入れる
寸法L(mm)
35
適合板厚(mm)
2.3〜4.5
寸法S(mm)
11
寸法l(mm)
26
寸法L2(mm)
9
寸法b(mm)
17
寸法d2(mm)
6
寸法k(mm)
8.5
寸法dk(mm)
15.5
寸法Ln(mm)
8.5
ねじの呼びd
6
寸法Lg2(mm)
21(Lg1:9)