6X35X26 LブラウンポリカスクリューPC(ツイスト 大阪魂 59273920 6X35X26 LブラウンポリカスクリューPC(ツイスト 大阪魂 59273920

LブラウンポリカスクリューPC(ツイスト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 59273920 品番 6X35X26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,143
販売価格(税別)
16,494
寸法L(mm)35 適合板厚(mm)2.3〜4.5 寸法S(mm)11 寸法l(mm)26 寸法L2(mm)9 寸法b(mm)17 寸法d2(mm)6 寸法k(mm)8.5 寸法dk(mm)15.5 寸法Ln(mm)8.5 ねじの呼びd6 寸法Lg2(mm)21(Lg1:9)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする