大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ カバードリルスクリューCR
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
59274060
品番
6X115X72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
寸法L(mm)
115
適合板厚(mm)
2.3〜6.0
寸法S(mm)
9.6
寸法l(mm)
72
寸法b(mm)
61
寸法b2(mm)
8
寸法k(mm)
6.2
寸法dk(mm)
13
寸法Ln(mm)
8.5
ねじの呼びd
6
寸法Lg2(mm)
94(Lg1:43)
座金寸法(mm)
dw:25、kw:4