大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ブラック カラーシールスクリュSP-WSP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
59274166
品番
4X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
¥
2,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
19
十字穴番号
2
寸法L(mm)
16
適合板厚(mm)
1.2〜2.3
寸法b(mm)
10
寸法k(mm)
2.9
寸法dk(mm)
8.2
寸法Ln(mm)
5.5
ねじの呼びd
4
寸法Lg2(mm)
3
座金寸法(mm)
kw:2
寸法dw(mm)
13