大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ ゴクヒラスクリューGH-P
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
59274227
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,944
販売価格(税別)
¥
1,767
バスケットに入れる
寸法L(mm)
16
呼び
5
適合板厚(mm)
1.6〜3.2
寸法b(mm)
9
ビット
No.2
寸法k(mm)
1
寸法dk(mm)
10
寸法Ln(mm)
7
寸法Lg2(mm)
4
ねじ径D
4.8