5X19 3カ-ユニ ゴクヒラスクリューGH-P 大阪魂 59274236 5X19 3カ-ユニ ゴクヒラスクリューGH-P 大阪魂 59274236

3カ-ユニ ゴクヒラスクリューGH-P

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 59274236 品番 5X19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,147
販売価格(税別)
1,952
寸法L(mm)19 呼び5 適合板厚(mm)1.6〜3.2 寸法b(mm)12 ビットNo.2 寸法k(mm)1 寸法dk(mm)10 寸法Ln(mm)7 寸法Lg2(mm)7 ねじ径D4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする