DPF-4235 20・3ユニ SH LIVE(+)DPF 大阪魂 59274410 DPF-4235 20・3ユニ SH LIVE(+)DPF 大阪魂 59274410

20・3ユニ SH LIVE(+)DPF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59274410 品番 DPF-4235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,520
販売価格(税別)
5,927
十字穴番号2番 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)15 最大板厚(mm)3.2 寸法W2(mm)15.7 ねじピッチp(mm)1.41 サイズ(d×L1)(mm)4.2×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする