DPF-4845 20・3ユニ SH LIVE(+)DPF 大阪魂 59274437 DPF-4845 20・3ユニ SH LIVE(+)DPF 大阪魂 59274437

20・3ユニ SH LIVE(+)DPF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250個) 注文コード 59274437 品番 DPF-4845
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,777
販売価格(税別)
5,252
十字穴番号2番 寸法D(mm)10 寸法L2(mm)20 最大板厚(mm)4 寸法W2(mm)19.2 ねじピッチp(mm)1.41 サイズ(d×L1)(mm)4.8×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする