DNB-4223N 20・3ユニ SH KM(+)DNB 大阪魂 59274988 DNB-4223N 20・3ユニ SH KM(+)DNB 大阪魂 59274988

20・3ユニ SH KM(+)DNB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59274988 品番 DNB-4223N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,228
販売価格(税別)
10,207
サイズ4.2×23 寸法L(mm)23 寸法H(mm)3.8 寸法L1(mm)15 寸法D(Φmm)8 ねじ径d(Φmm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする