大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
20・3ユニ SH KM(+)DNB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59274997
品番
DNB-4823N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,422
販売価格(税別)
¥
17,656
バスケットに入れる
サイズ
4.8×23
寸法L(mm)
23
寸法H(mm)
4.1
寸法L1(mm)
15
寸法D(Φmm)
9
ねじ径d(Φmm)
4.8