DNR-4225 20・3ユニ SH KM(+)DNR 大阪魂 59275006 DNR-4225 20・3ユニ SH KM(+)DNR 大阪魂 59275006

20・3ユニ SH KM(+)DNR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(800個) 注文コード 59275006 品番 DNR-4225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,727
販売価格(税別)
9,752
サイズ4.2×25 寸法L(mm)25 寸法L1(mm)14 寸法D(Φmm)9 ねじ径d(Φmm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする