大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
20・3ユニ SH KM(+)DNR
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
59275040
品番
DNR-4250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,867
販売価格(税別)
¥
7,152
バスケットに入れる
サイズ
4.2×50
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
39
寸法D(Φmm)
9
ねじ径d(Φmm)
4.2