大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
20・3ユニ SH KM(+)DPT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
注文コード
59275085
品番
DPT-4845
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,605
販売価格(税別)
¥
6,914
バスケットに入れる
サイズ
4.8×45
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
2.4
寸法L1(mm)
19
寸法D(mm)
Φ11
寸法PL(mm)
19
ねじ径d(Φmm)
Φ4.8