4X45 3カ-ユニ ユニポイント(サラユニポイント(サラ 大阪魂 59276589 4X45 3カ-ユニ ユニポイント(サラユニポイント(サラ 大阪魂 59276589

3カ-ユニ ユニポイント(サラユニポイント(サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(400個) 呼び4 注文コード59276589 品番4X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,874
販売価格(税別)
5,340
この商品は呼び・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

FLATタイプ
サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。
施工後にヘッドがでません。
施工例
サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付
配線・配管等の固定
材質
スチール・マルテンサイト系ステンレス

長さ(mm)45 呼び4 適合板厚(mm)1.2〜3.2 寸法b(mm)37 寸法k(mm)2.3 寸法dk(mm)8 寸法Ln(mm)5.5 寸法Lg2(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする