5X60 0クロメート ユニポイント(サラユニポイント(サラ 大阪魂 59276799 5X60 0クロメート ユニポイント(サラユニポイント(サラ 大阪魂 59276799

0クロメート ユニポイント(サラユニポイント(サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 59276799 品番 5X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,104
販売価格(税別)
4,640

FLATタイプ
サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。
施工後にヘッドがでません。
施工例
サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付
配線・配管等の固定
材質
スチール・マルテンサイト系ステンレス

長さ(mm)60 呼び5 適合板厚(mm)1.6〜4.5 寸法b(mm)50 寸法k(mm)2.8 寸法dk(mm)10 寸法Ln(mm)6.5 寸法Lg2(mm)48.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする