5X16 3カ-ユニ ユニポイント(パンワッシャー 大阪魂 59277070 5X16 3カ-ユニ ユニポイント(パンワッシャー 大阪魂 59277070

3カ-ユニ ユニポイント(パンワッシャー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59277070 品番 5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,540
販売価格(税別)
5,036

PWタイプ
ナベ底形のワッシャーが一体になっており、頭部の沈み込みが少なく、しっかり固定できます。
施工例
配線・配管・サイディング取付
材質
スチール

長さ(mm)16 呼び5 適合板厚(mm)1.6〜4.5 寸法b(mm)9 刃先No.3 寸法k(mm)3.9 寸法dk(mm)12 寸法Ln(mm)6.5 寸法Lg2(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする