大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ ユニポイント(パンワッシャー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
59277131
品番
5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,774
販売価格(税別)
¥
5,249
バスケットに入れる
PWタイプ
ナベ底形のワッシャーが一体になっており、頭部の沈み込みが少なく、しっかり固定できます。
施工例
配線・配管・サイディング取付
材質
スチール
長さ(mm)
35
呼び
5
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
寸法b(mm)
28
刃先
No.3
寸法k(mm)
3.9
寸法dk(mm)
12
寸法Ln(mm)
6.5
寸法Lg2(mm)
23.5