6X50 3カ-ユニ ユニポイント(ステンキャップ 大阪魂 59277237 6X50 3カ-ユニ ユニポイント(ステンキャップ 大阪魂 59277237

3カ-ユニ ユニポイント(ステンキャップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 59277237 品番 6X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,614
販売価格(税別)
8,740

SCHタイプ
防水効果が高い。座金とパッキンが一体になっており、圧着型シールワッシャーを採用しています。
施工例
断熱サイドイッチパネル・金属サイドイッチパネル・カラーサイディグ締結
材質
スチール

長さ(mm)50 呼び6 適合板厚(mm)2.3〜6.0 寸法S(mm)9.6 頭部寸法(mm)kw:2 寸法b(mm)39.5 刃先No.3 寸法k(mm)6.7 寸法dk(mm)13.2 寸法Ln(mm)8.5 寸法Lg2(mm)34 寸法dw(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする