大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ ユニポイント(ステンキャップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
59277298
品番
6X135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,172
販売価格(税別)
¥
16,520
バスケットに入れる
SCHタイプ
防水効果が高い。座金とパッキンが一体になっており、圧着型シールワッシャーを採用しています。
施工例
断熱サイドイッチパネル・金属サイドイッチパネル・カラーサイディグ締結
材質
スチール
長さ(mm)
135
呼び
6
適合板厚(mm)
2.3〜6.0
寸法S(mm)
9.6
頭部寸法(mm)
kw:2
寸法b(mm)
61.5
刃先
No.3
寸法k(mm)
6.7
寸法dk(mm)
13.2
寸法Ln(mm)
8.5
寸法Lg2(mm)
119(Lg1:65)
寸法dw(mm)
16