大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ ユニポイント(シンワッシャー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
59277569
品番
4X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,220
販売価格(税別)
¥
3,836
バスケットに入れる
CWタイプ(シンワッシャー)
鉄骨下地への薄物のパネルや断熱材の取付に適合したねじです。
施工例
薄物パネル・断熱材サイドイッチサイディングパネルの取付
材質
スチール
長さ(mm)
40
呼び
4
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
寸法b(mm)
34
刃先
No.3
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
11
寸法Ln(mm)
5.5
寸法Lg2(mm)
30